Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A Multi

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 12 V BS 12-A Multi

Visseuse-perceuse à batterie plus compacte et extrêmement polyvalente grâce aux cinq options disponibles Idéale pour toutes les applications de perçage et vissage peu intensives

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Extrêmement polyvalente


  • Mandrin à serrage rapide autobloquant 10 mm

  • Le raccord coudé peut être réglé sur 16 positions (360°) sans être démonté et peut être facilement combiné avec les 3 autres raccords.

  • Le raccord excentrique peut être réglé sur 16 positions (360°) sans être démonté et, grâce à son porte-embout universel 1/4" intégré et verrouillable, il permet de serrer facilement tous les forets et embouts standard (E6+C6).


Serrage simple de tous les forets et embouts de tournevis standard (E6+C6)


Porte-embout universel verrouillable 1/4"



Travail sans fatigue et pratique, même pour les applications en hauteur ou dans les espaces confinés ou inaccessibles


Compact, léger et ergonomique



Compatible avec toutes les machines à batterie 10,8 V et 12 V

Indication

La version à batterie rechargeable est livrée dans un sac de transport