Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 1
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 2
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus

Perceuses très légères et pratiques, équipées d'un mandrin à serrage rapide ; inverseur droite/gauche avec mandrin 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Travail facile et sans fatigue


Poignée légère et compacte en plastique, peu de vibrations



Bruit réduit


Silencieux intégré



Robuste


Mandrin de haute qualité



Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée


Boîte d'engrenages planétaires de précision



Bon contrôle de la vitesse


Interrupteur ergonomique

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Fournie sans raccord