Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 1
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 2
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 3
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 4
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 5
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 6
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 7
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 8
Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse à percussion sans fil H 36-MAS

Technologie lithium-ion 36 V pour plus de légèreté et une meilleure capacité de perçage. Atteint quasiment la même vitesse de perçage que les machines avec alimentation électrique.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Technologie lithium-ion


Batterie légère haute performance avec autodécharge très faible. Pas d'effet mémoire.



Logement d'outil interchangeable (inclus)


Emmanchement rapide, par exemple pour percer dans le métal sans utiliser d'adaptateur.



Mécanisme à percussion électropneumatique


Même capacité de perçage que les machines à alimentation sur secteur.



Butée de profondeur, fonction burinage, rotation horaire/antihoraire et variateur de vitesse


Usage universel, par exemple pour le perçage dans le métal et le bois ou le burinage léger dans la maçonnerie.



Batterie haute capacité et affichage intelligent de la capacité restante


Durée de fonctionnement élevé grâce à une utilisation optimale de la capacité de la batterie.

Indication

Disponible dans le système de gestion de machines MASTER fleet.


3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière