Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Marteau burineur et perforateur BMH 40-BL
Perceuse à percussion et marteau burineur sans balais avec emmanchement SDS-max, boîtier en aluminium moulé sous pression et mécanisme anti-vibrations pour un travail confortable et des performances optimales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Sans entretien et durable
Moteur sans balais
Convient aux conditions de chantier difficiles
Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
Idéal pour le travail sur matériaux plus tendres
Electronique de commande avec réglage continu de la vitesse et de la cadence
Vitesses constantes sous charge
Electronique constante avec réglage continu de la vitesse et de la cadence
Travail en toute sécurité
Le limiteur de couple à glissement désaccouple mécaniquement l'entraînement en cas de blocage de la perceuse
Travail sans fatigue
Le réglage à 12 positions du burin permet de s'adapter à différents angles de travail pendant le burinage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!