Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse BM 13-XE
Perceuse pratique de 13 mm dotée de nombreuses fonctions utiles, notamment le blocage de la broche pour changer d'outil à une seule main et un système de connexion de câble spécial.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Changement d'outil simple, à une main
Blocage automatique de la broche
Empêche l'outil de glisser dans le mandrin
Mandrin à serrage rapide à un manchon avec verrouillage des forces de serrage et mâchoires carbure
Câbles défectueux pouvant être remplacés ou câbles plus longs pouvant être attachés en quelques secondes
Système de raccord spécial
Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance
Engrenages planétaires en métal plein
Contrôle continu de la vitesse
Variateur de vitesse électronique avec molette de réglage
Empêche tout changement accidentel
Interrupteur à 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur du boîtier.
Interrupteur droite/gauche situé sur le haut du boîtier
Couvercle de service pour un remplacement facile des balais de charbon
Balais de charbon de rechange dans la poignée
Amélioration du confort de l'utilisateur
Poignée ergonomique caoutchoutée
Prise en main sûre, même à des couples élevés
Poignée robuste supplémentaire avec butée en profondeur
Robuste, ergonomique et compact
Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!