Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Verrou de vantail à levier Type 20
Bon transfert de force grâce au levier facile à utiliser
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Fabriqué en acier pour garantir une grande résistance à la rupture.
Hauteur de levage du pêne : 16 mm
Peut être utilisé pour une distance ou espacement au sol de jusqu'à 10 mm.
1 gâche incluse dans le contenu de la livraison
Ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient aux portes en bois à deux vantaux ; permet de bloquer le vantail inactif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!