Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Verrou de vantail à levier Type 17
Verrou de vantail à levier Type 17 - 1
Verrou de vantail à levier Type 17 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Verrou de vantail à levier Type 17

Bon transfert de force grâce au levier facile à utiliser

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Hauteur de levage du pêne : 16 mm


Peut être utilisé pour une distance ou espacement au sol de jusqu'à 10 mm.



1 gâche incluse

Indication

Ne convient pas à une utilisation dans des pièces humides.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !