Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Peinture en spray Quattro
Peinture en spray Quattro - 1
Peinture en spray Quattro - 2
Peinture en spray Quattro - 3
Peinture en spray Quattro - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture en spray Quattro

Peinture épaisse polyvalente, finition satinée, offrant un excellent pouvoir couvrant et d'excellentes propriétés antirouille.

Lire la description de l'article

Disponible en 85 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Protection anticorrosion


  • Revêtement facile à appliquer qui ne coule pas et assure une résistance totale aux intempéries et aux UV (après 500 heures minimum d'essai au brouillard salin, aucune rouille de surface n'est détectée)

  • Peut être utilisée sur la rouille résiduelle


Primaire


Adhérence exceptionnelle sur pratiquement toutes les surfaces. Peut être peinte avec pratiquement toutes les peintures disponibles dans le commerce.



Vernis


  • Excellent pouvoir couvrant. Très bon pouvoir couvrant

  • Séchage très rapide

  • Hautement élastique

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts

  • Bonne couverture des arêtes


Fournie avec buse en éventail


Faible brouillard de pulvérisation et application sans effort grâce à la valve spéciale.



Disponible dans les teintes RAL et des teintes spécifiques sur mesure

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.