Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Patin de ponçage pour véhicule
Ponçage dans les zones difficiles d'accès telles que les poignées de porte, les pare-chocs et les grilles de radiateur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Méthode de travail sécurisée
- Le patin de ponçage peut être plié sans pli grâce à la mousse
- Le matériau mousse empêche les pics de pression à la surface - Le risque de marquage sur les bords, les moulures et les courbes est réduit au minimum.
Equilibrage de pression, absorption et perméabilité
La structure uniforme du matériau mousse garantit une absorption contrôlée et un refoulement de l'eau.
- K280 fin : Pour le ponçage de pièces composites neuves, d'apprêts industriels, de mastics et avant l'application de mastic
- K500 extra fin : Pour le ponçage de peinture ancienne, les dommages de peinture, les apprêts et le ponçage fin avant la peinture
- K1000 super fin : Ponçage pour retouche, peinture ancienne, mastic et préparation du matage
- K1500 micro fin : Ponçage pour les retouches, le mastic et les nouvelles peintures, en éliminant la poussière piégée et l'effet peau d'orange
Idéal pour le ponçage à sec et humide.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!