Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte cuivre CU 800
Pâte cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive, extrêmement résistante aux températures et aux pressions élevées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très haute résistance
- Convient pour une lubrification sèche à des températures comprises entre -20 °C et +1 200 °C
- Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides
Pouvoir lubrifiant efficace et longue durée
Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.
Sans AOX ni silicone
Ne pas appliquer directement sur les disques ou les plaquettes de freins. Sans AOX ni silicone
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Le lubrifiant résistant aux températures élevées convient à la lubrification des dos des plaquettes de frein à disque (empêche les grincements), des raccords à vis (vis de collecteur d'échappement, filetages des bougies d'allumage, etc.), des paliers, pivots, raccords, glissières, etc. Il empêche le durcissement des joints solides et assure aussi une protection de contact sur les buses de chalumeaux de soudage à l'arc et sur les bornes de batterie.
Nettoyer les pièces à traiter avec du nettoyant pour freins. Les pièces doivent être propres, sèches, exemptes d'huile, de graisse et de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence du produit. Badigeonner la surface à traiter légèrement et uniformément avec du CU 800.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!