Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Produit d'étanchéité Super RTV silicone

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Produit d'étanchéité Super RTV silicone

Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.

  • Contenu: 200 ml
  • Base chimique: Silicone neutre, base oxime
  • Odeur/parfum: Caractéristique
  • Temps de formation de peau min.: 5 min
  • Conditions pour la formation de peau: à 23°C et 50% d'humidité relative
  • Vitesse de polymérisation: 3 mm/d
  • Conditions de durcissement: 23°C et 50% d'humidité relative
  • Résistance à la traction min.: 2.2 N/mm²
  • Conditions de résistance à la traction: conforme à la norme ASTM D-412
  • Conductivité thermique λ: 0.2 J/(m·s·K)
  • Conditions de conductivité thermique λ: conforme à la norme ASTM D-2214/70
  • Coefficient d'expansion thermique: 0.0002 1/K
  • Conditions relatives au coefficient d'expansion thermique: conforme à la norme ASTM EB-31
  • Rigidité diélectrique: 16 kV/mm
  • Conditions de rigidité diélectrique: conforme à la norme ASTM D-149
  • Constante diélectrique: 2,8
  • Conditions constante diélectrique: 1MHz, ASTM D-150
  • Facteur de perte: 0,002
  • Conditions de facteur de perte: 1MHz, ASTM D-150
  • Résistivité de volume spécifique: 1000000000000000 Ohm/cm
  • Conditions pour résistivité de volume spécifique: conforme à la norme ASTM D-257

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Couleur Résistance thermique mini/maxi Résistance thermique à court terme max. Type d'applications Quantité Cdt
Prix/Cdt
08933311
Noir -60 à 260 °C 300 °C Pompes à eau, Pompes à huile, Couvercle avant, Couvercle de palier d'arbre à cames, Boîtier de thermostat, Carters d'huile, Couvercle de transmission, Toit ouvrant, Portes
08933312
Rouge -60 à 315 °C 370 °C Pompes à huile, Couvercle avant, Couvercle de palier d'arbre à cames, Carters d'huile, Couvercle de transmission, Collecteur d'échappement, Bride d'échappement, Couvercle et bride sur les moteurs, Zone d'admission
08933314
Transparent -60 à 260 °C 300 °C Etanchéité des accumulateurs, Etanchéité de la lampe halogène, Etanchéification de pièces de carrosserie, Etanchéité du transformateur
08933316
Gris -60 à 260 °C 300 °C Pompes à eau, Pompes à huile, Couvercle avant, Couvercle de palier d'arbre à cames, Boîtier de thermostat, Carters d'huile, Couvercle de transmission, Zone d'admission, Etanchéité des accumulateurs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Fiche de sécurité

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

Données techniques

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente résistance aux produits chimiques


  • Peut également être utilisé dans les zones critiques où le joint entre en contact avec divers liquides

  • Excellente résistance à l'huile moteur et à l'huile de transmission, au liquide de refroidissement et à l'antigel


Système à durcissement sans acide


  • Non corrosif, donc sans impact négatif sur les composants électroniques et sur les sondes lambda


Produit d'étanchéité en aérosol à air comprimé


  • Application facile sans outil supplémentaire

  • Application uniforme du produit possible grâce à des cordons fins
Indication

Lors de l'étanchéification de carters d'huile et boîtes de vitesses par ex., il est essentiel que le mastic d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur. Pour cette raison il est recommandé d'appliquer le mastic d'étanchéité sur une surface de jonction. Assembler les deux pièces, appuyer dessus avec précaution et les faire glisser légèrement l'une vers l'autre. Séparer ensuite les deux pièces et retirer le mastic d'étanchéité qui a coulé à l'intérieur. Réassembler les composants dans les 5 minutes qui suivent maximum et serrer fermement. Avant la mise en service, respecter le temps de durcissement (en fonction de l'épaisseur du mastic d'étanchéité).