Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pare-vapeur FD Alu 1500SK
La feuille d'étanchéité (valeur Sd ≥ 1 500 m) est un pare-air et pare-vapeur de grande qualité, autocollant à froid et à traitement rapide. Elle est constituée d'un film d'aluminium combiné à un maillage très résistant à la déchirure, sur le dessous duquel une colle acrylique et un film de protection sont appliqués.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La feuille pare-vapeur est particulièrement adaptée pour la pose sur les tôles de profilés d'acier/tôles trapézoïdales dans les zones en pente >2° d'angle d'inclinaison des toits.
Si de l'humidité est présente pendant l'application, par exemple à cause de la condensation ou de la pluie, les parties des membranes qui se chevauchent ne doivent pas être ouvertes. Cela pourrait compromettre la force d'adhérence de l'adhésif acrylate. Si de fortes pluies sont prévues, il est recommandé de lester ou de couvrir les chevauchements pour les protéger.
La membrane répond aux exigences de la norme 18234-1 "Sécurité contre l'incendie pour toits à grandes dimensions – Feu de l'intérieur" sur les pare-vapeur combustibles, avec une valeur thermique/valeur de feu de < 10 500 kJ/m2. Selon la directive sur la construction industrielle, cela s'applique aux toits de plus de 2 500 m2 avec structure porteuse constituée de profilés d'acier trapézoïdaux.
- Pour les toits avec un angle d'inclinaison de >2°
- A ne pas utiliser comme étanchéité d'urgence
Apposer le pare-vapeur avec un chevauchement de 10-15 cm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!