Papier thermique de qualité supérieure, conforme à la réglementation CE 432/2004, Annexe 1B
Enroulement sans noyau pour protéger l'intérieur du tachygraphe et éviter les déchets supplémentaires
Marque de fin de rouleau sur les derniers 50 cm
Chaque rouleau est scellé individuellement sous un film spécial
En conditions normales de stockage, le papier peut être lu et imprimé pendant 10 ans
Niveau élevé de résistance à :
- Chaleur
- Humidité
- Lumière
- Eau
- Huile
- Essence et diesel
- Graisse
- Plastifiant
- Alcool
- Nettoyants et produits d'entretien
Avantages du papier thermique Würth :
- Papier d'impression pour tous les tachygraphes numériques homologués
- Approuvé par différents fabricants de véhicules utilitaires et d'appareils de surveillance
| Homologations pour tachygraphes numériques : | ||
| Siemens VDO | e1 : 84 | |
| Actia | e2 : 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5 : 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1 : 200 | EFAS-3 |
Homologations pour tachygraphes numériques :
- Siemens VDO : el:84, DTCO 1381
- Actia : E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge : e5:0002, SE5000
- Eskon : el:200, EFAS-3
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!