Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Papier à usage professionnel
Papier à usage professionnel - 1
Papier à usage professionnel - 2
Papier à usage professionnel - 3
Papier à usage professionnel - 4
Papier à usage professionnel - 5
Papier à usage professionnel - 6
Papier à usage professionnel - 7
Papier à usage professionnel - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Papier à usage professionnel

Papier blanc brillant multi-usage pour des impressions exigeantes compatible avec tous les systèmes d'impression et de copie

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Niveau de blancheur élevé et qualité d'impression exceptionnelle


  • Avec un niveau de blancheur élevé (indice 161 CIE), ce papier accentue les couleurs et le contraste

  • Les couleurs sont plus vives, les noirs plus intenses et le séchage plus rapide

  • Idéal pour les présentations ou les documents destinés à l'externe

  • Les images imprimées de haute qualité offrent un rendu professionnel apprécié par les clients et partenaires commerciaux


Surface lisse pour des impressions plus précises


  • Résultat optimal sur tous les photocopieurs et imprimantes laser et jet d'encre


Opacité supérieure pour une parfaite impression recto verso


  • Moins de maculage d'encre lors de l'impression recto verso


Plus rigide et offre plus de stabilité lors du passage dans l'imprimante


  • Produit moins de poussière car l'abrasion est plus faible, réduisant les besoins d'entretien et prolongeant la durée de vie de l'imprimante

  • Moins de bourrages papier et d'erreurs d'impression, en particulier sur les imprimantes hautes performances

  • Idéal pour les gros volumes d'impression en entreprise


Une consommation réduite pour des coûts inférieurs


  • La haute opacité permet d'obtenir des impressions recto verso de haute qualité, sans effet de transparence

  • Moins d'erreurs d'impression et de bourrages papier signifient des économies de papier, de toner et d'énergie


Autres avantages


  • Papier pour impression fabriqué à partir de bois issu de forêts gérées durablement

  • Pâte 100 % ECF (sans chlore élémentaire)
  • Certification Ecolabel européen

  • Produit conformément à la norme DIN EN 12281

  • DIN EN ISO 9706 - Papier destiné aux documents devant être conservés de manière permanente

  • ISO 9001 - Gestion de la qualité

  • ISO 14001 - Gestion environnementale

  • ISO 50001 - Gestion de l'énergie

  • ISO 45001 - Gestion de la santé et de la sécurité au travail

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Les informations techniques ou les conseils fournis par notre service client gratuit n'engagent en aucun cas notre responsabilité, à moins que le conseil ou l'information n'entre dans le cadre de la prestation de services convenue contractuellement ou à moins que le conseiller n'ait agi de façon délibérée. Nous garantissons une qualité homogène de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements à nos produits. Se reporter à la fiche de données techniques.