Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Papier bulle
Papier bulle de qualité supérieure livré dans un bac carton empilable pratique pour protéger les surfaces, comme rembourrage pour protéger les produits fragiles et pour remplir les cavités.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Film avec barrière intérieure en LDPE écologique
- Réduit les risques de dommages pendant le transport
- Pratiquement aucune perte d'air des bulles de garniture
- Durabilité accrue, réutilisation illimitée
Volume de stockage et de transport réduit jusqu'à 40 %
Grâce à une structure en nœud innovante
Le film se déchire facilement, proprement et précisément, à la longueur requise
- Retrait individuel de la quantité requise
- Aucun besoin de couper le produit avec un couteau
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Protège les produits des rayures, de la poussière et de l'humidité. Protection pendant le transport sous forme d'emballage des produits protégé contre les chocs et les vibrations. Remplissage des cavités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!