- Peut être utilisé sans trempage, porte-grain extrêmement flexible
- Travail aux contours nets
- Finition exceptionnelle
- Excellent contact avec le matériau et adhérence optimale
- Performances de rectification initiales et à long terme de haut niveau, avec une grande longévité
- Diffusion dense
Résine de ponçage synthétique, laques acryliques nitro et thermoplastiques.
Apprêts de ponçage traditionnels (P400–P800).
Retouches des imperfections de la couche supérieure (P1000–P2000), en cas de pénétration de poussière ou de particules de saleté (P2000).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!