Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc-tiroir d'élément bas SUB Basket
Tiroir à fermeture automatique avec système d'amortissement intégré pour installation à la place d'un tiroir intérieur ou avant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Accès pratique et visibilité des paniers suspendus
- Fermeture de voie amortie
- Paniers suspendus en fil acier de 7 mm de diamètre, chromé extra-brillant
- Paniers coulissant avant et intérieur identiques
Le kit de fixation avant 0684901658 n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Merci de les commander séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!