Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Palan de levage manuel sans protection contre les surcharges

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Palan de levage manuel sans protection contre les surcharges

Pour soulever et déplacer des charges lourdes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T

  • Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°

  • Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente

  • Boîtier robuste en tôle d'acier ou version chromée avec un haut niveau de protection contre la corrosion

  • Avec disques de frein sans amiante