Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court

Pour soulever et déplacer des charges lourdes dans des espaces étroits

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Levier à main court et faible hauteur totale pour une utilisation dans les espaces étroits

  • Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T

  • Excellente protection contre la corrosion grâce au boîtier en tôle d'acier chromé

  • Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°

  • La fonction de chaînage libre permet de tirer rapidement les chaînes déchargées à travers le palan

  • Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente

  • Levier à main avec poignée en caoutchouc

  • Avec disques de frein sans amiante