Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Inoxydable
En aluminium de haute qualité
Avec les paires de poignées de porte, l'axe carré spécial de 8 mm est toujours fixé à un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Pour les espaces à vivre privés, par ex. les portes intérieures, les portes de salle d'eau et les portes palières.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!