Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
AL 100, paire de poignées de porte
Peut être utilisé pour une variété de rosaces et de plaques courtes et longues en aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Avec cette paire de poignées de porte, l'axe carré de 8 mm est toujours bien en place d'un côté de la poignée de porte.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
La poignée de porte permet d'ouvrir la porte en déplaçant le loquet sur le suiveur de verrouillage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!