Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Paire de plaques longues AL 12
Paire de plaques longues AL 12 - 1
Paire de plaques longues AL 12 - 2
Paire de plaques longues AL 12 - 3
Paire de plaques longues AL 12 - 4
Paire de plaques longues AL 12 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de plaques longues AL 12

Convient à toutes les portes intérieures standard d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : aluminium



Accessoires de pose :


Vis à tête fraisée bombée empreinte cruciforme pour panneau de particules, 3,5 x 17 mm

Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !