Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Paire de plaques courtes AL 21
Convient à toutes les portes intérieures conventionnelles d'épaisseur comprise entre 38 mm et 42 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : aluminium
Accessoires de pose :
- Tête fraisée bombée et empreinte, M4 x 45 mm, nickelée
- Vis à tête fraisée bombée DIN 95 3,5 x 16 mm, nickelée
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Pour espaces à vivre privés, par ex. portes intérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!