Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Paire de plaques courtes AL 20
Paire de plaques courtes AL 20 - 1
Paire de plaques courtes AL 20 - 2
Paire de plaques courtes AL 20 - 3
Paire de plaques courtes AL 20 - 4
Paire de plaques courtes AL 20 - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paire de plaques courtes AL 20

Montage optimal à l'aide de deux vis visibles

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau : aluminium



Accessoires de pose :


  • Tête fraisée bombée et empreinte, M4 x 45 mm, nickelée

  • Douille filetée M4 x 15 mm, nickelée

  • Vis à tête fraisée bombée DIN 95 3.5 x 16 mm, nickelée
Domaine d'application

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !