Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pack TRIO machines à batterie Li-Ion 18 V ABS/ABH/AWS compact M-CUBE®
Se compose de trois machines à batterie et un sac
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Toutes les machines sont dotées d'un moteur longue durée et d'une fonction de surveillance continue :
- La protection électronique arrête immédiatement le moteur en cas de blocage, de surcharge ou de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et à faible entretien, avec réserve de puissance, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous capacité de charge
ABS 18 compact
Longévité maximale et faible usure grâce au mandrin en métal Röhm de 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène
ABH 18 compact
Travail confortable et sans fatigue grâce à la conception compacte et ergonomique avec poignée de réduction des vibrations
AWS 18-125-P compact
Pour un travail en toute sécurité grâce à l'interrupteur homme mort et à la fonction de freinage qui arrête rapidement le disque lorsque l'interrupteur est relâché
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!