Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour déposer les rotules du support sur les essieux de véhicules utilitaires.
Convient pour le montage et la dépose rapides des moyeux de roue et des roulements de roue ∅ de 92 mm sur l'essieu arrière, sans avoir à déposer le capteur ABS
Pour compresseur de ressort MacPherson, pour BMW E39 et E46
66 mm de diamètre, convient pour Skoda et 68 mm de diamètre, convient pour Citroën, Renault
15 pièces. Permet l'expansion en douceur et contrôlée des alésages de serrage.
Extracteur universel avec principe de prise unique