Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Outils de frappe

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Outils de frappe

DES OUTILS DE FRAPPE DE HAUTE QUALITÉ POUR LES PROFESSIONNELS

Votre boîte à outils comprend forcément des outils de frappe. Dans la boutique en ligne de Würth, les professionnels trouveront une gamme complète d'outils de frappe : marteaux, burins, agrafeuses, poinçons et alènes, lettres et chiffres à percussion, haches et masses. Travaillez en toute sécurité grâce à la qualité des matériaux certifiés et aux poignées spécialement conçues pour garantir une prise en main confortable et ergonomique.

Dans la catégorie des masses, par exemple, la masse à motif allemand est un best-seller. Elle est conforme à la norme DIN 1041 et sa tête en acier est trempée par induction électrique. Elle est dotée d'un manche à double courbure en bois de frêne verni, relié à un cylindre conique scellé à la résine synthétique.

OUTILS DE FRAPPE À USAGE PROFESSIONNEL

Besoin d'un ciseau à main ? Vous êtes au bon endroit. Le ciseau plat en acier laminé et trempé, par exemple, et le ciseau à pierre octogonal en acier au chrome-vanadium autodurci sont très demandés. La tête d'impact de sécurité trempée, qui empêche la formation de bosses ou d'éclats, et la tige entièrement trempée rendent ces outils particulièrement robustes et résistants à l'usure.

Vous utilisez régulièrement des chasse-goupilles ? Dans ce cas, nous vous recommandons les kits pratiques. Découvrez-les rapidement dans notre boutique en ligne. Que pensez-vous de la gamme de cinq forets pour crayons d'un diamètre de 2,6 mm ? La poignée ergonomique à deux composants, qui amortit les chocs et les vibrations et protège ainsi contre les blessures à la main, garantit une prise en main confortable et sûre.

Würth Logo