Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Outil d'écartement de bride de serrage
Outil d'écartement de bride de serrage - 1
Outil d'écartement de bride de serrage - 2
Outil d'écartement de bride de serrage - 3
Outil d'écartement de bride de serrage - 4
Outil d'écartement de bride de serrage - 5
Outil d'écartement de bride de serrage - 6
Outil d'écartement de bride de serrage - 7
Outil d'écartement de bride de serrage - 8
Outil d'écartement de bride de serrage - 9
Outil d'écartement de bride de serrage - 10
Outil d'écartement de bride de serrage - 11
Outil d'écartement de bride de serrage - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil d'écartement de bride de serrage

Outil compact pour l'écartement en douceur et le maintien ouvert des brides de serrage sur le véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet la pose et la dépose d'amortisseurs, de montants à ressort, de joints de support et à rotule, etc.

  • Peut être placé dans de petits espaces de travail à partir de 3,9 mm

  • Convient également aux brides de serrage à large ouverture, car il s'étend jusqu'à un maximum de 15 mm

  • Utilisation possible des deux côtés