Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil démonte cassette avec poignée et broche de guidage
Avec une longue poignée pour une transmission de puissance efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Convient pour les montages d'outils les plus courants sur les bagues de verrouillage de cassettes de 7 à 12 vitesses, y compris les modèles Shimano, SRAM et d'autres fabricants
- Convient également aux bagues de verrouillage de frein à disque et aux adaptateurs de bague de verrouillage à 12 cannelures
- La poignée de 355 mm de long assure une transmission de puissance efficace et la large poignée en caoutchouc antidérapante garantit un travail sûr et facile
- Doté d'un guide de 5 mm pour un meilleur centrage et une meilleure stabilité
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!