Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil de pose SDS-plus pour goujon d'ancrage
Pour une fixation rapide et pratique des goujons d'ancrage Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) et W-FAZ à l'aide d'un marteau perforateur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Emmanchement standard SDS-plus pour une grande facilité d'utilisation
Compatible avec tous les marteaux perforateurs Würth à emmanchement SDS-plus
- Particulièrement adapté aux installations en série économiques
- Transfert de la frappe optimal et uniforme, effort de mise en place minimisé
- Embout conique parfaitement adapté au filetage de raccordement du goujon d'ancrage pour un positionnement propre et centré de l'ancrage
- Temps de pose réduit
- Pratique pour une pose en hauteur ou dans des endroits difficiles d'accès (par ex. balustrades/suspension de tuyaux)
- Acier de qualité supérieure pour une durée de vie prolongée
| Ancrages compatibles | ||
| Description du produit | Désignation | Dimensions |
| 02.5 | Goujon d'ancrage W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02.6 | Goujon d'ancrage W-FAZ/A4 | M8 - M16 |
| 11.1 | Goujon d'ancrage W-FA/S | M8 - M16 |
| 11.1 | Goujon d'ancrage W-FA, acier galvanisé à chaud | M8 - M16 |
| 11.2 | Goujon d'ancrage W-FA/A4 | M8 - M16 |
| Goujons HCR disponibles sur commande spéciale | ||
- Adapté pour les diamètres de goujon compris entre M8 et M16
- Monter l'outil de pose sur un marteau perforateur Würth avec emmanchement SDS-plus
- Placer la tête de l'outil de pose sur le filetage du goujon d'ancrage et poser mécaniquement dans le trou percé et nettoyé
- Serrer le goujon au couple prescrit à l'aide d'une clé dynamométrique (se reporter aux instructions de pose du goujon d'ancrage)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!