Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dispositif d'étalonnage des systèmes d'assistance sur les véhicules utilitaires Outil d'étalonnage ADAS camions/bus
Dispositif d'étalonnage mobile et assisté par laser pour l'étalonnage des systèmes d'assistance des camions, bus et fourgonnettes, y compris l'équerre de fixation et les cartes d'étalonnage pour MAN/Iveco/Scania ainsi que Volvo/Renault
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Générer des revenus supplémentaires grâce au service multi-marques
- Qu'il s'agisse d'un camion, d'un bus ou d'une fourgonnette, notre produit offre une solution unique
- L'outil d'étalonnage ADAS assisté par laser est un dispositif d'étalonnage destiné aux constructeurs et modèles de véhicules les plus courants
- Adapté à l'étalonnage des systèmes d'assistance en fonction de l'essieu géométrique ou de l'essieu de symétrie du véhicule
- Très facile à transporter et peut être utilisé presque immédiatement grâce à des temps de configuration rapides
- La double extension de tube intégrée réduit le temps de configuration du système et prend en charge un réglage d'assemblage spécial pour les fourgonnettes
- L'étalonnage est effectué conformément aux spécifications du fabricant d'équipement d'origine
- Modulaire et donc extensible à tout moment pour l'étalonnage de la caméra avant sur les fourgonnettes, ainsi que pour l'étalonnage du radar sur les véhicules utilitaires lourds
- Le rapport de diagnostic à soumettre à la compagnie d'assurance est imprimé via le diagnostic multi-marques W.EASY
Contenu de la livraison
- Chariot avec mât de montage et réglable
- double extension de tube
- Laser à lignes pivotantes
- Outil spécial permettant de déterminer la hauteur de la caméra
- 2 unités laser avec balance
- 2 capteurs de roue à centrage automatique
- 2 balances à miroir de précision
- Mallette de transport avec alvéoles en mousse pour balances et miroirs
- Unité pivotante et carte d'étalonnage pour MAN/Scania/Iveco
- Equerre de fixation et carte d'étalonnage pour Volvo/Renault
Le diagnostic multi-marques W.EASY est nécessaire pour le diagnostic et l'étalonnage. Extensible pour l'étalonnage du radar sur les véhicules utilitaires lourds, ainsi que pour l'étalonnage de la caméra avant sur les fourgonnettes.
Dispositif d'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite sur les véhicules utilitaires, les bus et les fourgonnettes
Fixer la carte d'étalonnage spécifique à la marque sur l'outil d'étalonnage ADAS. En suivant les instructions du diagnostic multi-marque W.EASY pour le modèle de véhicule correspondant, aligner l'outil d'étalonnage devant le véhicule. Une fois l'alignement de l'outil réussi, démarrer le processus d'étalonnage avec le logiciel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!