Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interface de diagnostic LOOQER
LOOQER : une connexion directe et une assistance pour le dépannage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Interface de diagnostic sans fil avec technologies Wi-Fi et Bluetooth et affichage d'état LED annelé intégré.
- Le raccord à crochet et la ventouse garantissent un travail ergonomique.
- L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.
Regarder vers l'avenir en quête de nouvelles perspectives
- CAN FD
- DoIP
- Pass Thru
- Technologies Wi-Fi et Bluetooth
La plus petite interface de diagnostic disponible sur le marché avec une large gamme de fonctions et une technologie de pointe
- Petite, pratique, légère, durable, adapté aux ateliers
- Utilisation selon les besoins, soit comme petit dongle, soit connectée via un câble (inclus)
Enregistreur de bord
- Branchez et démarrez le test de conduite
- Enregistrez les données mobiles
- Évaluez ultérieurement
Contenu de la livraison :
- Interface de diagnostic LOOQER
- Système de rangement à compartiments en plastique dur
- Câble prolongateur amovible avec éclairage
- Raccord à crochet et ventouse
- Clé USB
- Câble USB-C
- Guide de démarrage rapide
- Le diagnostic véhicule au moyen de la nouvelle interface de diagnostic LOOQER n'est possible qu'avec l'une des trois licences logicielles LOOQIT.
- Vous trouverez les licences sélectionnées sous "Accessoires requis".
Diagnostic véhicule pour véhicules motorisés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!