Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système d'étalonnage WOW! Voitures ACS avec LOOQER
Pour l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite, y compris le WOW! Interface de diagnostic LOOQER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Système flexible pour l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite, comportant le support de carte d'étalonnage ACS cars Basic (cartes non incluses) et l'interface de diagnostic WOW! LOOQER.
WOW! ACS cars Basic
- Support de carte d'étalonnage, réglable en hauteur (1,0 m à 1,85 m), pour chariot
- Support laser, réglable en hauteur (0,27 m à 1,0 m), avec deux pointeurs laser montés
- Utilisation facile à une main
WOW! LOOQER
- La petite interface de diagnostic peut être utilisée comme dongle ou avec câble (inclus)
- La technologie la plus récente : CAN-FD, technologie Wi-Fi et Bluetooth, compatible DoIP, compatible Pass Thru
- avec système de rangement à compartiments
Contenu de la livraison :
- Support de carte d'étalonnage revêtu par poudre (1,0 m à 1,85 m) pour chariot, avec support laser et deux pointeurs laser monté ainsi qu'une échelle de mesure pour le réglage de la hauteur
- Deux brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)
- Boîte en métal comprenant un laser croix, 2 mètres à rubans, deux miroirs/balances et quatre supports de ruban de mesure
- WOW! Interface de diagnostic LOOQER dans système de rangement
- W015301007 LOOQIT EXPERT : Fonctions de diagnostic simples
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA : Fonctions de diagnostic simples complétées par des données et des informations techniques
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST : Les fonctions de diagnostic et les données techniques sont complétées par l'utilisation illimitée de la hotline technique pour les questions et l'aide sur les véhicules
Afin de s'assurer que les différents systèmes fonctionnent correctement, les caméras et les capteurs doivent être régulièrement inspectés et ajustés, si nécessaire. Après une réparation, un étalonnage est généralement nécessaire pour les systèmes d'assistance spéciaux.
En suivant les spécifications (logiciel de diagnostic WOW!) du modèle de véhicule approprié, aligner l'outil d'étalonnage devant le véhicule. Une fois l'alignement de l'outil réussi, démarrer le processus d'étalonnage avec le logiciel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!