Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support de carte d'étalonnage ACS cars HUNTER
Support de carte d'étalonnage ACS cars spécialement conçu pour être combiné avec l'appareil de mesure pour essieu HUNTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Support de carte ACS cars pour l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite en conjonction avec l'appareil de mesure pour essieu HUNTER.
WOW! ACS cars HUNTER
- Support de carte d'étalonnage, réglable en hauteur (1,0 m à 1,85 m), pour chariot
- Traverse réglable en hauteur (0,27 m à 1,0 m) et divisible, avec support adapté pour ensemble HUNTER ADAS*
- Echelle de mesure pour le réglage en hauteur du support de carte d'étalonnage et de la traverse
Contenu de la livraison :
- Support de carte d'étalonnage revêtu par poudre (1,0 m à 1,85 m) pour chariot, avec traverse pour le montage du kit HUNTER ADAS et échelle de mesure pour le réglage de la hauteur
- Vis moletées (8 blanches, 8 noires)
- Mètre-ruban
Accessoires nécessaires :
- *Kit HUNTER ADAS, disponible auprès des partenaires de vente HUNTER
- Interface de diagnostic WOW! LOOQER
- Licence de diagnostic WOW!
- Cartes d'étalonnage WOW!, spécifiques au véhicule
- W015301007 LOOQIT EXPERT : fonctions de diagnostic simples
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA : Licence EXPERT complétée par des données et des informations techniques
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST* : Licence EXPERT DATA complétée par une utilisation illimitée de la hotline technique/*non disponible dans tous les pays !
Il est obligatoire d'étalonner les systèmes d'aide à la conduite après avoir effectué le parallélisme et le réglage des roues.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!