Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Organisation de tiroir VS ENVI Drawer
Solution de stockage supplémentaire pour les systèmes de séparation et les éléments bas
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et facile sans mesure nécessaire grâce au gabarit d'installation intégré dans le cadre de guidage
- Silencieux, facile et pratique à ouvrir et fermer, offre un accès à l'ensemble du tiroir grâce à la coulisse à extension intégrale avec amortissement et fermeture automatique
- Dépose et pose sans outil après le montage initial
- Modifiable ultérieurement dans les meubles existants
- Permet d'organiser clairement les différents ustensiles de cuisine
- Utilisation optimale de l'espace car les conteneurs peuvent être positionnés de manière appropriée pour laisser de l'espace pour les raccordements d'eau
- Il suffit de retirer l'ensemble du système pour un nettoyage facile
- Conteneurs en plastique de haute qualité faciles à nettoyer et lavables au lave-vaisselle jusqu'à 70°
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!