Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit de ferrures pour caisson de bureau OrgaAer Speed Office
Incréments de hauteur : 11. Largeur de pose : 416 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Avec extension complète Nova Pro (capacité de charge max. de 40 kg) ou extension partielle OrgaAer (capacité de charge max. de 25 kg)
Coulissement ultraléger
Kit de montage complet
Extensions pré-montées
Montage simple
La rallonge à fournitures est toujours en extension partielle
Kit de montage composé de 2 flancs en métal (droit/gauche) pré-montés avec :
- 1 paire de coulisses sous étagère avec Soft-Close ou Self-Close
- 3 paires de rallonges avec Soft-Close ou Self-Close
- 1 verrouillage centralisé
Equipement du caisson :
- 1 rallonge à fournitures en acier avec organiseur ou en plastique
- 3 tiroirs en acier avec caisse de sûreté, 1 cadre à dossiers suspendus réglable, 2 adaptateurs, 1 paire de supports pour panneaux
- 1 cylindre de verrouillage centralisé MS 5000 avec rosace et barillet et plusieurs options de verrouillage (noter le diamètre de l'alésage de 21 mm)
- 15 vis de fixation de panneau
- 1 notice de montage
Délai de livraison : 5 jours ouvrables
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!