Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ordinateur portable d'atelier Panasonic FZ-55 Pour le diagnostic W.EASY
Dispositif d'entrée spécialement adapté au diagnostic W.EASY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY
- Immédiatement prêt à l'emploi, grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé (selon la licence W.EASY achetée en supplément)
- Assistance technique fournie par WABCOWÜRTH
Panasonic FZ-55 - flexible, robuste, sécurisé et prêt pour une utilisation à long terme
- Windows 11 professionnel pour une utilisation à long terme
- Le clavier et le pavé tactile résistent aux éclaboussures et à la poussière (certifiés IP5x et IPx3)
- Résistant aux chocs et aux vibrations pour une utilisation dans un véhicule
- Résistant aux impacts de chutes jusqu'à 91 cm
- Boîtier en magnésium robuste pour des températures ambiantes de -29 °C à +60 °C.
- Testé conformément à la norme DIN EN ISO 12572
- Durée de vie de la batterie allant jusqu'à 18 heures
- Possibilité d'extension en option avec une batterie rechargeable supplémentaire
- Portable grâce à la poignée de transport et poids de 2,13 kg
Contenu de la livraison
- Dispositif d'entrée
- 1 alimentation électrique
- 1 prise secteur
- Manuel
Dispositif d'entrée robuste pour une utilisation dans les environnements d'atelier difficiles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!