Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ordinateur portable d'atelier Getac S410 pour le diagnostic W.EASY
Dispositif d'entrée spécialement adapté au diagnostic W.EASY
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY
- Immédiatement prêt à l'emploi, grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé (selon la licence W.EASY achetée en supplément)
- Assistance technique fournie par WABCOWÜRTH
Getac S410 - convivial, robuste, sécurisé et prêt pour une utilisation à long terme
- Windows 11 Professional pour une utilisation à long terme
- Le clavier et le pavé tactile résistent aux éclaboussures et à la poussière (IP53)
- Résistance aux chocs et aux vibrations pour une utilisation à bord d'un véhicule
- Résistance aux impacts jusqu'à 90 cm de hauteur
- Prêt à l'emploi à des températures ambiantes de -29 à +63 °C
- Testé selon la norme MIL-STD-810H
- Extension en option avec batterie rechargeable supplémentaire ou disque dur SSD
- Deux boutons physiques pour le démarrage rapide du logiciel W.EASY ou pour les paramètres de l'appareil
- Remplacement pratique et rapide du disque dur
- Portable grâce à la poignée de transport
Données techniques
- Processeur Intel® Core™ i5-1135G7
- 8 Go de RAM DDR4
- SSD de 512 Go
- LCD Full HD 14 pouces (1920 x 1080)
- 1 USB 2.0
- 2 USB 3.2
- 1 Thunderbolt 4
- 1 HDMI
- 1 LAN
- Bluetooth v5.2
- Batterie rechargeable lithium ion de rechange (10,8 V, 6 900 mAh)
- Garantie de 3 ans/garantie de 6 mois sur la batterie
Contenu de la livraison
- Dispositif d'entrée
- 1 alimentation
- 1 prise secteur
- Manuel
Dispositif d'entrée robuste pour une utilisation dans les environnements d'atelier difficiles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!