Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Onduleur de soudage par électrode ESI 200
Le plus petit, le plus léger et le plus résistant des onduleurs de soudage par électrode 400 V de sa catégorie. Les paramètres de soudage du dispositif peuvent être adaptés aux différents types d'électrodes (basique, rutile et cellulose) à l'aide du bouton de sélection sur l'écran avant.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Basculement possible entre le soudage par électrode et le soudage TIG
Stable jusqu'à 80 cm de hauteur
Des câbles prolongateurs jusqu'à 100 m peuvent être utilisés
Facile à utiliser avec des générateurs électriques
Fonctionnement très simple grâce à la présélection des types d'électrodes
Traitement des électrodes en cellulose pour la fabrication de conduites
Transformateur de courant numérique pour compenser les erreurs de fonctionnement et garantir des résultats de soudage excellents
Revêtement spécial des composants électroniques pour une haute résistance à la chaleur, au froid, à la poussière et à la saleté
Classe de protection IP 23 : protection contre les projections d'eau et la condensation
N/A
Force d'arc :
Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.
Démarrage à chaud :
Garantit l'allumage fiable de l'électrode. L'énergie de démarrage à chaud est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.
Non collant :
Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.
Inclus dans la livraison :
- Câble de terre 35 mm2, 3 m
- Câble de soudage par électrode 35 mm2, 4 m
- Mallette de transport, noire, vide
- Sangle de transport
Disponible dans le système de gestion de machines ORSYfleet
Soudage à la main avec électrode
Valeur conseillée pour le courant de soudage : Diamètre du fil de l'âme de l'électrode x 40 A
Soudage TIG
Valeur conseillée pour le débit en l/min :
- 5-250 A → 6,5-7,5 l/min
- 251-400 A → 8,5-9,5 l/min
Gaz compatible avec le soudage TIG : 100 % argon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!