Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Niveaux à bulle et électroniques

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Niveaux à bulle et électroniques

NIVEAUX À BULLE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Würth peut équiper tout professionnel ou bricoleur grâce à sa large gamme d'outils de mesure. Notre offre dans la boutique en ligne s'étend des niveaux à bulle aux équerres, aux rapporteurs et aux lasers. Le niveau à bulle est un outil de contrôle essentiel et fait donc partie intégrante de votre boîte à outils.

NIVEAUX À BULLE WÜRTH : PRÉCIS ET ROBUSTES

Le niveau à bulle Würth est l'outil idéal pour tout type de travaux. Il est donc indispensable dans votre boîte à outils. Nos niveaux à bulle sont dotés d'une bulle verticale et d'une bulle horizontale, ce qui leur confère un large éventail d'applications. Le liquide à bulle fluorescent présente une grande résistance aux UV, ce qui prolonge la durée de vie de votre appareil.

Pièces en caoutchouc absorbant les chocs, verre plexi ou acrylique, profilés en métal ou en aluminium : la liste des caractéristiques de nos niveaux à bulle est longue et chacun peut y trouver son compte. Les niveaux à bulle avec poignées sont également faciles à manipuler. Les niveaux à bulle avec règle intégrée permettent quant à eux de mesurer des distances en plus des fonctions normales du niveau à bulle.

DES NIVEAUX À BULLE POUR TOUS LES TYPES DE TRAVAUX

Würth propose différents types de niveaux à bulle : le niveau à bulle à tube, le niveau à bulle trapézoïdal, le niveau à bulle petit ou long, la règle à bulle... Trouvez la version qui répond le mieux à vos attentes, en tenant compte du type de surface sur laquelle vous travaillez et de l'usage que vous comptez faire du niveau à bulle.

Le niveau à bulle de poche se distingue avant tout par sa petite taille - ce mini niveau à bulle est facile à ranger et peut être emporté partout grâce à son clip ceinture très pratique. Le niveau à bulle magnétique est particulièrement adapté aux travaux sur l'acier. Enfin, le niveau à bulle numérique offre un confort de lecture inégalé. Quel que soit votre choix, tous nos modèles sont faciles à nettoyer grâce à leur revêtement adapté aux travaux salissants.

Würth Logo