Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle En métal léger
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente lisibilité et longue durée de vie
- Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés et résistants à la corrosion et liquide fluorescent
- Très grande résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide
- Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile
Haute précision
- Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques
- Profil robuste en métal léger pour des mesures précises
Le niveau à bulle peut être utilisé dans divers domaines, tels que le bâtiment, la menuiserie, l'installation, l'aménagement paysager et le jardinage ou pour l'alignement de précision de véhicules.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!