Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
12 article(s) avec 44 versions trouvées
Petit niveau à bulle professionnel avec deux surfaces magnétiques
Niveau à bulle robuste à faible torsion avec profil rectangulaire, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Niveau à bulle robuste et à faible torsion avec aimant, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Reinforced light-metal spirit level with continuous profile and two handles, vertical vials can be viewed from different angles
En métal léger robuste avec fiole horizontale à six lignes, fiole rotative à 360° et fiole verticale
Conception légère
Niveau à bulle en métal léger avec deux fioles en verre acrylique résistantes aux chocs et deux embouts en caoutchouc anti-chocs
Extrêmement résistant et à faible torsion avec profilé rectangulaire en métal léger, trois fioles et une ou deux poignées, selon la longueur du niveau à bulle
Niveau à bulle servant à aligner les interrupteurs et les prises
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.