Excellente lisibilité et longue durée de vie
- Bloc de niveau en verre acrylique avec lignes de marquage imprimées en permanence dans la bulle
Pas de décoloration du liquide, précision maximum même en cas de températures élevées
- Liquide à bulle fluorescent, très résistant aux rayons UV
Très facile à nettoyer
- Surface très lisse grâce à un revêtement en poudre fine en argent
Conception robuste avec une grande précision de mesure
- Les embouts résistants aux chocs protègent le profil de niveau à bulle contre la déformation
- Le niveau à bulle a une précision de mesure à une position normale de 0,029° = 0,5 mm/m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!