Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle avec 2 poignées Avec deux poignées
Extrêmement résistant et à faible torsion avec profilé rectangulaire en métal léger, trois fioles et une ou deux poignées, selon la longueur du niveau à bulle
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Mesures précises
- Les deux surfaces de mesure fraisées des modèles jusqu'à 120 cm de longueur offrent un très haut niveau de précision, même lors de la mesure en hauteur
- Embouts amovibles pour une transition affleurante entre les surfaces de mesure et la pièce
- Deux fioles verticales évitent les contorsions pour lire le niveau
- Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques
Très résistant et longue durée de vie
- Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés résistants à la corrosion
- Le liquide fluorescent de la fiole est hautement résistant aux UV pour éviter la décoloration
- Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile
Le niveau à bulle peut être utilisé dans divers domaines, tels que la construction, la menuiserie, l'installation, l'aménagement paysager et des jardins ou pour l'alignement de précision de véhicules sur un support.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!