Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide électrique HDR 175 compact
Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage courant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La machine est équipée d'un rangement pour accessoires, d'un boîtier de commande en laiton et d'un arrêt automatique de la pression
- Grâce à la poignée télescopique, la gamme HDR est prête à une utilisation immédiate et ne prend pratiquement pas de place lors du stockage et du transport
- L'interrupteur de mise en marche et d'arrêt situé dans la partie supérieure de la machine facilite son utilisation tout en protégeant le dos de l'utilisateur
- La fonction d'arrêt de pression automatique désactive immédiatement la machine en cas d'interruption du travail
- L'arrêt automatique de pression soulage la pompe, augmente la durée de vie de la machine et réduit considérablement la consommation d'énergie et d'eau
- Un filtre facilement accessible et facile à nettoyer dans le raccord d'arrivée d'eau protège également la pompe des salissures
- La gamme HDR offre une utilisation flexible et elle est conçue pour fonctionner en position verticale et horizontale Pour une sécurité maximale, les roues ne touchent pas le sol en cas d'utilisation à l'horizontale, ainsi la machine ne peut pas rouler
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!