Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyeur haute pression eau froide HDR 160 compact
Nettoyeur haute pression à eau froide compact pour un nettoyage modéré
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Idéal pour une utilisation mobile
Conception compacte et poignée réglable en aluminium
Durée de vie élevée et consommation d'eau réduite
En cas d'interruption du travail, l'arrêt de pression automatique arrête immédiatement la machine ; l'arrêt de la pression sur les composants prolonge la durée de vie de la pompe et réduit la consommation d'eau et d'énergie
Changement et dosage rapides et simples du nettoyant
La valve de dosage permet d'obtenir la concentration requise ; le flexible d'aspiration de nettoyant intégré s'adapte à n'importe quel bidon
Travail confortable et sans fatigue
Pistolet de pulvérisation manuel ergonomique avec forces de maintien et de traction réduites
Facile à ranger
Support pratique pour les accessoires et mécanisme d'enroulement du câble électrique
Pour une utilisation avec des nettoyants, suivre les étapes suivantes :
- Retirer le flexible d'aspiration de nettoyant
- Insérer le flexible d'aspiration dans un bidon de nettoyant
- Régler la buse triple jet sur "CHEM"
- Régler la vanne de dosage de nettoyant sur la concentration requise
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!