Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour jantes PERFECT
Nettoie puissamment toutes les jantes en aluminium et en acier résistantes aux acides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le nettoyant pour jantes hautement acide élimine la saleté tenace et la poussière de frein brûlée sur les jantes en acier et les jantes en aluminium étanches
Ne convient pas aux jantes en aluminium poli, aux jantes chromées, aux jantes en magnésium ou en acier inoxydable. Respecter le temps de réaction ! Ne pas vaporiser sur des jantes tièdes ou chaudes ou sur de la peinture ! Ne pas laisser sécher. Les fortes variations de température et la lumière directe du soleil peuvent provoquer des décolorations, mais cela n'affecte pas les performances du produit. Protéger le produit du gel.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations basées sur les tests que nous avons effectués et sur notre expérience ; effectuez vos propres tests avant chaque application. En raison du grand nombre d'applications et des conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité pour un résultat d'application spécifique. Dans la mesure où notre service clientèle gratuit fournit des informations techniques ou agit en tant que service de conseil, aucune responsabilité n'est assumée par ce service, sauf si le conseil ou l'information fournis entrent dans le cadre de notre service spécifié et convenu par contrat ou si le conseiller a agi de manière délibérée. Nous veillons à la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques et de perfectionner nos produits. Veuillez respecter la fiche technique!
Convient aux jantes en acier et aux jantes en métal léger résistant aux acides.
Laisser refroidir les jantes avant utilisation, les refroidir à l'eau si nécessaire. Selon le degré de salissure, diluer le produit dans une proportion de 1:1 à 1:10 avec de l'eau. Vaporiser uniformément les jantes à une courte distance. Laisser agir pendant une minute au maximum. Détachez les salissures extrêmes sur les bords à l'aide d'une brosse. Rincez ensuite abondamment avec un nettoyeur haute pression. Rincer intensivement le cercle de trous et l'étrier de frein.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!