Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant universel Truck Wash
Nettoyant universel alcalin pour nettoyer les bâches, fixations et châssis sur les camions, les bus et les engins de chantier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Contient des tensioactifs hautement efficaces
Elimine complètement les saletés tenaces comme la graisse, l'huile, les saletés de la route, les projections de goudron et les traces du caoutchouc
Solution alcaline pour d'excellentes propriétés de lavage et un nettoyage rapide
Permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent en réduisant les temps d'immobilisation des véhicules
Le bidon peut être mis au rebut via le système double allemand (DSD, "Grüner Punkt"/"Point vert")
Facile à mettre au rebut une fois vide
N'attaque pas les peintures, les plastiques et les pièces métalliques
Biodégradable
Se sépare facilement, ne compromet donc pas le fonctionnement des séparateurs de liquide léger, conformément à la norme DIN 1999
Ne pas utiliser sur les surfaces chaudes ni à la lumière directe du soleil. Ne pas laisser le produit sécher.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
En cas d'application manuelle, ajouter du produit Truck Wash dans de l'eau chaude (rapport de mélange compris entre 1:25 et 1:5). Selon le degré d'encrassement, prélaver le véhicule ou le laver avec un appareil haute pression. Frotter le véhicule avec une brosse de lavage. Ensuite, rincer soigneusement à l'eau claire. En cas d'utilisation d'un appareil haute pression, la concentration d'application est d'environ 5 %. Respecter les instructions du fabricant de l'appareil.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!