Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Nettoyant pour radiateur

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Nettoyant pour radiateur

Compatible avec tous les moteurs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Elimine les dépôts de corrosion et de boue dans le circuit de refroidissement


Fiabilité de fonctionnement accrue grâce à un système de refroidissement propre.



Neutralise les résidus de tartre


Le liquide de refroidissement neuf est protégé contre toute contamination par les anciens résidus de saletés.



Compatible avec l'antigel



Alcalin dans la plage de pH 9-11


Compatible avec tous les matériaux utilisés pour fabriquer le radiateur.



Elimine les dépôts dans le circuit de refroidissement et nettoie le système de refroidissement de toute contamination. Permet par exemple d'éliminer les résidus d'huile causés par les dommages sur les têtes cylindriques. Le produit nettoyant pour radiateur peut également être utilisé en mesure préventive à chaque vidange du liquide de refroidissement.



250 ml suffisent pour 10 litres de liquide de refroidissement. 1 000 ml suffisent pour 40 litres de liquide de refroidissement.

Indication

Le produit nettoyant n'est pas destiné à faire fonctionner le véhicule.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.