Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour moteur
Nettoyant puissant pour moteurs, boîtes de vitesses, machines, châssis et carrosserie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Elimine rapidement et facilement l'huile, la graisse, le goudron et autres salissures
Application et résultats excellents
N'agresse pas les matériaux
Pour une large gamme d'applications
Les conteneurs en vrac peuvent être utilisés manuellement et dans des nettoyeurs haute pression
Grand choix d'applications possibles
> 95 %
Ne contient pas de composés AOX, de formaldéhyde, ni d'hydrocarbures halogénés
Séparation facile
Lorsqu'il est utilisé correctement pour des salissures normales, le produit n'empêche pas d'utiliser le séparateur de liquide léger
Le système d'allumage doit être couvert par un équipement adapté pour éviter toute difficulté au démarrage après le lavage du moteur. Pour un nettoyage encore plus efficace, il est recommandé d'utiliser un nettoyeur haute pression à l'eau chaude. Les performances de nettoyage en cas d'application manuelle sont activement renforcées par l'utilisation d'eau chaude.
Moteurs, boîtes de vitesses, châssis, carrosserie, machines, ateliers, etc.
Pulvériser soigneusement les pièces à une distance de 20-40 cm ; laisser le produit agir pendant 10 minutes et rincer les saletés dissoutes avec un jet d'eau puissant (nettoyeur haute pression).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!